Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Dalam penggunaan instalasi profesional, perbedaan bahan utama fish tape adalah:
Untuk proyek skala besar, efisiensi adalah kunci. Jangan memilih fish tape yang terlalu pendek. Ukur jarak pull point terjauh dalam denah instalasi (blueprint) dan pilih fish tape dengan panjang minimal 1.5x hingga 2x jarak tersebut. Ini memberikan buffer yang cukup untuk manuver di tikungan dan menghindari penyambungan fish tape di tengah conduit, yang memakan waktu dan berisiko tersangkut. Panjang umum untuk komersial adalah 30m, 50m, hingga 100m+.
Cable rods (batang fiberglass kaku yang dapat disambung) unggul dalam situasi spesifik:
Alat fundamental untuk menarik pull line (tali nilon) atau kabel tunggal ringan (seperti kabel building automation atau data) melalui conduit kosong. Alat ini bekerja dengan didorong (pushing) terlebih dahulu, baru kemudian menarik (pulling).
Mirip fish tape namun dalam skala masif. Alat ini berupa batang fiberglass kaku berdiameter besar (6mm - 12mm) dalam gulungan metal besar beroda. Digunakan untuk mendorong pull line melalui jalur bawah tanah (underground duct) atau pipa berdiameter besar (4-6 inci) dengan jarak ratusan meter.
Ini adalah aksesoris wajib untuk menghubungkan kabel ke tali penarik (pull line) atau winch. Berbentuk anyaman (mesh) metal fleksibel (mirip kaus kaki). Cara kerjanya sangat efektif: semakin kuat ditarik, anyaman metal akan semakin kencang mencengkeram jacket (kulit) kabel.
Alat mekanis bertenaga untuk menarik kabel feeder berdiameter besar, kabel multi-core, atau bundle kabel berat. Mesin ini menyediakan tenaga tarik (diukur dalam Lbs atau kN) yang konstan dan terkontrol, mencegah kerusakan kabel akibat sentakan.
Alat bantu vital untuk manajemen friksi. Berupa roller (roda) yang dipasang di cable tray lurus atau di sudut (belokan).
Cairan pelumas khusus (biasanya berbasis polimer atau wax, bukan minyak) untuk mengurangi koefisien gesek antara jacket kabel dan dinding pipa.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Single%20Grip/nlP110726849-1.jpg)
%20F%20Cable%20Reel/lcP110698768-1.jpg)
%20Silver%20Fisher%20No_1/ixP110726681-1.jpg)
%20Tip%20Fittings%20for%20Joint%20Fishing%20Master%20Series/17P110740043-1.jpg)
%20Joint%20Fishing%20Expert%20Case/lbP110705767-1.jpg)
%20Silver%20Fisher%20No_%202%20Rod/ifP110726663-1.jpg)